« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E035-9005C1830H3S - lili encastre noir 0350mm LED
lili encastre noir 0350mm LED HO 3000K 18,5W 1377lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E035-9005C1830H3S
Référence Sonepar : 02817026061
Description
lili encastré noir 0350mm LED HO 3000K 18,5W 1377lm DALI