« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E044-9005C1830L3M - lili encastre noir 0440mm LED
lili encastre noir 0440mm LED LO 3000K 15W 1132lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E044-9005C1830L3M
Référence Sonepar : 02817025495
Description
lili encastré noir 0440mm LED LO 3000K 15W 1132lm DALI