• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - F50E094-9005C1830L1M - lili encastre noir 0940mm LED

  • lili encastre noir 0940mm LED LO 3000K 47W 4796lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : F50E094-9005C1830L1M
    • Référence Sonepar : 02817029922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

lili encastré noir 0940mm LED LO 3000K 47W 4796lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver