« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9005C1830L3S - lili encastre noir 0940mm LED
lili encastre noir 0940mm LED LO 3000K 47W 5532lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9005C1830L3S
Référence Sonepar : 02817029876
Description
lili encastré noir 0940mm LED LO 3000K 47W 5532lm DALI