« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9005C1830L3M - lili encastre noir 1240mm LED
lili encastre noir 1240mm LED LO 3000K 86W 9128lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9005C1830L3M
Référence Sonepar : 02817025192
Description
lili encastré noir 1240mm LED LO 3000K 86W 9128lm DALI