« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9005C1840L3S - lili encastre noir 1240mm LED
lili encastre noir 1240mm LED LO 4000K 86W 11083lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9005C1840L3S
Référence Sonepar : 02817030444
Description
lili encastré noir 1240mm LED LO 4000K 86W 11083lm DALI