« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E09Q-9005C1840H3S - liha luminaire encastre noir
liha luminaire encastre noir LED HO 4000K 122W 13457lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E09Q-9005C1840H3S
Référence Sonepar : 02817302396
EAN : 9005833023968
Description
liha luminaire encastré noir LED HO 4000K 122W 13457lm DALI