• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - F53A033-9016F1930L3M - ophelia en saillie blanc 330mm

  • ophelia en saillie blanc 330mm LED LO 3000K 7,4W 736lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : F53A033-9016F1930L3M
    • Référence Sonepar : 02817025216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ophelia en saillie blanc 330mmLED LO 3000K 7,4W 736lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en saillie et pour éclairage direct. Installation par matériel de montage inclus. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et une flux lumineux sortant de 736 lm lm pour 7,4 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0330x065 mm, hauteur totale de 84 mm, joint creux de 19 mm, Poids : 2.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver