« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F54A033-GGSWF1930H3S - odelia en saillie or-noir 330m
odelia en saillie or-noir 330mm LED HO 3000K 15W 1236lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F54A033-GGSWF1930H3S
Référence Sonepar : 02817075435
Description
odelia en saillie or/noir 330mm LED HO 3000K 15W 1236lm DALI