« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F54A042-GGSWF1930V3S - odelia en saillie or-noir 420m
odelia en saillie or-noir 420mm LED VO 3000K 28W 2531lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F54A042-GGSWF1930V3S
Référence Sonepar : 02817074562
Description
odelia en saillie or/noir 420mm LED VO 3000K 28W 2531lm DALI