« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F54A042-GGSWF1940H3S - odelia en saillie or-noir 420m
odelia en saillie or-noir 420mm LED HO 4000K 22W 2104lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F54A042-GGSWF1940H3S
Référence Sonepar : 02817075248
Description
odelia en saillie or/noir 420mm LED HO 4000K 22W 2104lm DALI