« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F54A062-GGSWF1930V3M - odelia en saillie or-noir 620m
odelia en saillie or-noir 620mm LED VO 3000K 51W 5094lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F54A062-GGSWF1930V3M
Référence Sonepar : 02817074973
Description
odelia en saillie or/noir 620mm LED VO 3000K 51W 5094lm DALI