« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F54A062-GGSWF1940V3S - odelia en saillie or-noir 620m
odelia en saillie or-noir 620mm LED VO 4000K 51W 5717lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F54A062-GGSWF1940V3S
Référence Sonepar : 02817074964
Description
odelia en saillie or/noir 620mm LED VO 4000K 51W 5717lm DALI