• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - F54W062-GGSWF1930H3S - odelia applique or-noir 620mm

  • odelia applique or-noir 620mm LED HO 3000K 40W 4297lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : F54W062-GGSWF1930H3S
    • Référence Sonepar : 02817071351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

odelia applique or/noir 620mm LED HO 3000K 40W 4297lm DALI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver