• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - F54Z033-CCWSF1930H3M - odelia suspension centrale 'Z'

  • odelia suspension centrale 'Z' cuivre-blanc 330mm LED HO 3000K 15W 1275lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : F54Z033-CCWSF1930H3M
    • Référence Sonepar : 02817073080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

odelia suspension centrale 'Z' cuivre/blanc 330mmLED HO 3000K 15W 1275lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rondé au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en und anneau de design réfléchissant en cuivre pour un montage en suspension au centre de la fusion, .Installation à l''aide du matériel de montage fourni et 3 filins de suspension, avec réglage de la longueur, patère de plafond en white avec 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 85 lm par W et une flux lumineux sortant de 1275 lm lm pour 15 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en Click & Play™ inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP50, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 1, Dimensions DMxH : 0330x091 mm, hauteur totale de 110 mm, hauteur visible de 91 mm, Poids : 2.7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver