• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30-H2439005C1930L1V - p.thirty susp. seg. lin. noir

  • p.thirty susp. seg. lin. noir U 15mm JB LED LO 3000K 30W 1397lm CRI90 2434mm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30-H2439005C1930L1V
    • Référence Sonepar : 02817065328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty susp. seg. lin. noir U 15mm JBLED LO 3000K 30W 1397lm CRI90 2434mm

•Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2434x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 47 lm par W et un flux lumineux sortant de 1397 lm pour 30 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2434x31x050 mm, poids : 1.6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver