• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30-HXFH9006C2930H3U - p.thirty susp. X-segm. hor. di

  • p.thirty susp. X-segm. hor. di-id argent U 15mm LED HO 3000K 26W 2976lm DALI CRI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30-HXFH9006C2930H3U
    • Référence Sonepar : 02817068023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty susp. X-segm. hor. di/id argent U 15mmLED HO 3000K 26W 2976lm DALI CRI90 0722mm

•Les Atouts de l'article:

Segment de profilé en forme de X horizontal en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 722x215 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et un flux lumineux sortant de 2976 lm pour 26 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 722x215x050 mm, poids : 0.8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver