• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30-W3069006C2927H3U - p.thirty applique segm. lin. d

  • p.thirty applique segm. lin. di-id argent U 15mm LED HO 2700K 97W 10696lm DALI C
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30-W3069006C2927H3U
    • Référence Sonepar : 02817061127
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty applique segm. lin. di/id argent U 15mmLED HO 2700K 97W 10696lm DALI CRI90 3064mm

•Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3064x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 10696 lm pour 97 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3064x31x050 mm, poids : 1.6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver