• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30-W4149006C2940L3V - p.thirty Wand Seg. lin. d-id s

  • p.thirty Wand Seg. lin. d-id silber U 15mm JB LED LO 4000K 180W 17116lm DALI CRI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30-W4149006C2940L3V
    • Référence Sonepar : 02817062871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty Wand Seg. lin. d/id silber U 15mm JBLED LO 4000K 180W 17116lm DALI CRI90 4146mm

•Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 4146x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 4 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 95 lm par W et un flux lumineux sortant de 17116 lm pour 180 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 4146x31x050 mm, poids : 1.6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver