• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30-WLFV9006C1930H3V - p.thirty Wand L-Seg. ver. silb

  • p.thirty Wand L-Seg. ver. silber U 15mm JB LED HO 3000K 28W 1254lm DALI CRI90 56
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30-WLFV9006C1930H3V
    • Référence Sonepar : 02817057909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty Wand L-Seg. ver. silber U 15mm JBLED HO 3000K 28W 1254lm DALI CRI90 560x199mm

•Les Atouts de l'article:

Segment de profilé en forme de L vertical en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 560x199 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux et Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Côté de fixation sélectionnable. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 45 lm par W et un flux lumineux sortant de 1254 lm pour 28 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 560x199x050 mm, poids : 0.8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver