• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30A118-9006C1930H3M - p.thirty en saillie argent pri

  • p.thirty en saillie argent prism. LED HO 3000K 21W 2323lm DALI CRI90 1187mm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30A118-9006C1930H3M
    • Référence Sonepar : 02817060258
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty en saillie argent prism.LED HO 3000K 21W 2323lm DALI CRI90 1187mm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural Matériel d'installation inclus Diffuseur directe en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et 1957 lm par m et un flux lumineux sortant de 2323 lm pour 21 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 1187x31x035 mm, poids : 1.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver