• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30H289-9016C1940L3U - p.thirty suspension blanc U 15

  • p.thirty suspension blanc U 15mm LED LO 4000K 34W 4190lm DALI CRI90 2899mm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30H289-9016C1940L3U
    • Référence Sonepar : 02817061363
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty suspension blanc U 15mmLED LO 4000K 34W 4190lm DALI CRI90 2899mm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et 1445 lm par m et un flux lumineux sortant de 4190 lm pour 34 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 2899x31x050 mm, poids : 2.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver