• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30H434-9016C2930H3M - p.thirty suspension blanc di-i

  • p.thirty suspension blanc di-id prism. LED HO 3000K 137W 17354lm DALI CRI90 4341
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30H434-9016C2930H3M
    • Référence Sonepar : 02817058788
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty suspension blanc di/id prism.LED HO 3000K 137W 17354lm DALI CRI90 4341mm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension 4 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur directe en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 127 lm par W et 3998 lm par m et un flux lumineux sortant de 17354 lm pour 137 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 4341x31x035 mm, poids : 3.3 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver