• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30W082-9006C1930L1V - p.thirty applique argent U 15m

  • p.thirty applique argent U 15mm JB LED LO 3000K 10,5W 527lm CRI90 827mm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30W082-9006C1930L1V
    • Référence Sonepar : 02817061471
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty applique argent U 15mm JBLED LO 3000K 10,5W 527lm CRI90 827mm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 50 lm par W et lm par m et un flux lumineux sortant de 527 lm pour 10,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 0827x31x050 mm, poids : 0.7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver