• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30W145-9005C1940H3S - p.thirty applique noir sat. LE

  • p.thirty applique noir sat. LED HO 4000K 25W 2862lm DALI CRI90 1457mm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30W145-9005C1940H3S
    • Référence Sonepar : 02817059193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty applique noir sat.LED HO 4000K 25W 2862lm DALI CRI90 1457mm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus Diffuseur directe en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et 1964 lm par m et un flux lumineux sortant de 2862 lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 1457x31x035 mm, poids : 1.1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver