Description
p.thirty applique argent di/id U 34mmLED HO 3000K 44W 5409lm DALI CRI90 1457mm
•Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et 3712 lm par m et un flux lumineux sortant de 5409 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection . Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 1457x31x069 mm, poids : 1.3 kg
•Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et 3712 lm par m et un flux lumineux sortant de 5409 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection . Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 1457x31x069 mm, poids : 1.3 kg