• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P30W289-9016C2930L1U - p.thirty applique blanc di-id

  • p.thirty applique blanc di-id U 15mm LED LO 3000K 63W 8208lm CRI90 2899mm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P30W289-9016C2930L1U
    • Référence Sonepar : 02817061574
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.thirty applique blanc di/id U 15mmLED LO 3000K 63W 8208lm CRI90 2899mm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 130 lm par W et 2831 lm par m et un flux lumineux sortant de 8208 lm pour 63 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 2899x31x050 mm, poids : 2.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver