• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P33A113-9005E1840H3M - pure3 en saillie noir prism. 1

  • pure3 en saillie noir prism. 1134x70mm LED HO 4000K 28W 3016lm¹
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P33A113-9005E1840H3M
    • Référence Sonepar : 02817024188
    • EAN : 9005833054498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure3 en saillie noir prism. 1134x70mmLED HO 4000K 28W 3016lm¹

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou en version *Vario* pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément) ou d’un kit d’encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et un flux lumineux sortant de 3016 lm pour 28 W, en température de couleur 4000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et un flux lumineux sortant de 3016 lm pour 28 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,69), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Peut être commandé en supplément : construction à l’épreuve des balles selon DIN 18032-3:2018-11, Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1134x70x100 mm, Découpe LxlxH : 1139x75x115 mm with detached transport protection, hauteur de profil de 66 mm, embouts inclus, poids : 3,6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver