• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P33S057-9005C1940H3M - pure3 rail 3-phases rotatif no

  • pure3 rail 3-phases rotatif noir prism. 574x70mm LED HO 4000K 15W 1445lm¹ DALI C
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P33S057-9005C1940H3M
    • Référence Sonepar : 02817077962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure3 rail 3-phases rotatif noir prism. 574x70mmLED HO 4000K 15W 1445lm¹ DALI CRI90

•Les Atouts de l'article:

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et adaptateur DALI Eutrac noir, luminaire pivotant sur 359° inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 96 lm par W et un flux lumineux sortant de 1445 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 574x70x100 mm, embouts inclus, poids : 2,3 kg

Documentation