• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P33S113-9016C1930H3M - pure3 rail 3-phases rigide bla

  • pure3 rail 3-phases rigide blanc prism. 1134x70mm LED HO 3000K 28W 2818lm¹ DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P33S113-9016C1930H3M
    • Référence Sonepar : 02817077971
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure3 rail 3-phases rigide blanc prism. 1134x70mmLED HO 3000K 28W 2818lm¹ DALI CRI90

•Les Atouts de l'article:

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et adaptateur DALI Eutrac blanc, luminaire pivotant sur 359° inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et un flux lumineux sortant de 2818 lm pour 28 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1134x70x100 mm, embouts inclus, poids : 4,0 kg

Documentation