• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P33W337-9016E1940H3S - pure3 applique blanc sat. 3378

  • pure3 applique blanc sat. 3378x70mm LED HO 4000K 81W 8049lm CRI90
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P33W337-9016E1940H3S
    • Référence Sonepar : 02817049162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure3 applique blanc sat. 3378x70mmLED HO 4000K 81W 8049lm CRI90

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 4 étriers de fixation murale et matériel de montage inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et un flux lumineux sortant de 8049 lm pour 81 W, en température de couleur 4000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 4 étriers de fixation murale et matériel de montage et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et un flux lumineux sortant de 8049 lm pour 81 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 3378x70x100 mm, embouts inclus, poids : 10,8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver