• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P40E142-9006C1HCLX3M - p.forty encastre frame argent

  • p.forty encastre frame argent 1426x56 LED HCL 2700 - 6500K 32W 2851lm DALI DT8
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P40E142-9006C1HCLX3M
    • Référence Sonepar : 02817018756
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.forty encastré frame argent 1426x56LED HCL 2700 - 6500K 32W 2851lm DALI DT8

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 89 lm par W et un flux lumineux sortant de 2851 lm min. pour 32 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 1426x56x069 mm, Découpe LxlxH : 1421x49x078 mm pour une épaisseur de plafond d''exactement 10 mm, poids : 3.1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver