• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P40W449-9016C2840L3S - p.forty applique di-id blanc 4

  • p.forty applique di-id blanc 4498x44 LED LO 4000K 100W 13264lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P40W449-9016C2840L3S
    • Référence Sonepar : 02817014874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

p.forty applique di/id blanc 4498x44LED LO 4000K 100W 13264lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 1 x Boitier de fixation murale central blanc (LxH : 418x48 mm), 2 x supports muraux (LxH : 56x48 mm) Déport du mur (profondeur) = 16 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 133 lm par W et un flux lumineux sortant de 13264 lm pour 100 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 4498x44x082 mm, poids : 10.1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver