• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P58A452-9005Q1840H3S - pure2 en saillie noir sat. IP5

  • pure2 en saillie noir sat. IP54 4520mm LED HO 4000K 135W 12230lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P58A452-9005Q1840H3S
    • Référence Sonepar : 02817016414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure2 en saillie noir sat. IP54 4520mmLED HO 4000K 135W 12230lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou en version ''Vario''pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, clips de montage, bornier de connexion 5pôles et pré-câblage 7pôles inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et un flux lumineux sortant de 12230 lm pour 135 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande ou Construction à l'épreuve des balles (IP20) selon DIN 18032-3:2018-11. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 4520x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 4245x75x135 mm, Poids : 14.8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver