• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P58A452-9016Q1830L3S - pure2 Luminaire en apparent bl

  • pure2 Luminaire en apparent blanc 4520x70 LED LO 3000K 73W 6844lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P58A452-9016Q1830L3S
    • Référence Sonepar : 02817016373
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure2 Luminaire en apparent blanc 4520x70LED LO 3000K 73W 6844lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément) ou d’un kit d’encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, clips de montage, bornier de connexion 5pôles et pré-câblage 7pôles inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 94 lm par W et un flux lumineux sortant de 6844 lm pour 73 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible uniquement en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande, ou Construction à l'épreuve des balles (IP20) selon DIN 18032-3:2018-11. Dimensions LxlxH : 4520x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 4245x75x135 mm, Poids : 14.8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver