• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P58E453-9016Q1830L1S - pure2 FRAME encastre blanc 453

  • pure2 FRAME encastre blanc 4534x86 LED LO 3000K 73W 6844lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P58E453-9016Q1830L1S
    • Référence Sonepar : 02817013447
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure2 FRAME encastré blanc 4534x86LED LO 3000K 73W 6844lm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement, et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, bornier de connexion 3pôles et pré-câblage 7pôles inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 94 lm par W et un flux lumineux sortant de 6844 lm pour 73 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible uniquement en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande, . Dimensions LxlxH : 4534x86x100 mm, Découpe LxlxH : 4524x77x140 mm, Poids : 15.4 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver