• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33E296-9006E1830L3M - sinus luminaire encastre argen

  • sinus luminaire encastre argent 2966mm LED LO 3000K 116W 12417lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33E296-9006E1830L3M
    • Référence Sonepar : 02817007673
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus luminaire encastré argent 2966mmLED LO 3000K 116W 12417lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 4 segments, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), et pour éclairage direct. Installation par 16 étrier d’encastrement. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et une flux lumineux sortant de 12417 lm pour 116 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 2966x082 mm, Profondeur d´en : 090 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 32.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver