• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33E580-9016E1840L3S - sinus luminaire encastre blanc

  • sinus luminaire encastre blanc 5806mm LED LO 4000K 233W 24040lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33E580-9016E1840L3S
    • Référence Sonepar : 02817014094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus luminaire encastré blanc 5806mmLED LO 4000K 233W 24040lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 8 segments, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), et pour éclairage direct. Installation par 32 étrier d’encastrement. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 103 lm par W et une flux lumineux sortant de 24040 lm pour 233 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 5806x082 mm, Profondeur d´en : 090 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 63.1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver