• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S03E180-WSWSC1WURM13 - meteor flip projecteur encastr

  • meteor flip projecteur encastre blanc LED MO 26W 1687lm 38
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S03E180-WSWSC1WURM13
    • Référence Sonepar : 02817327668
    • EAN : 9005833271130
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

meteor flip projecteur encastré blanc LED MO 26W 1687lm 38°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver