• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S10B200-SWSWC1FISM34 - zenit M projecteur en saillie

  • zenit M projecteur en saillie variable noir LED MO 6300K 11W 1098lm 40 DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S10B200-SWSWC1FISM34
    • Référence Sonepar : 02817040660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit M projecteur en saillie variablenoir LED MO 6300K 11W 1098lm 40° DALI

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage en saillie variable en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Poissonnerie", structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Canopy pour le montage noir (DMxH : 80 x 30 mm). Module LED spécial pour l''éclairement optimal de poissonneries. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 100 lm par W et un flux lumineux sortant de 1098 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur DALI gradable inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. Canopy pour le montage noir (DMxH : 80 x 30 mm). En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x238 mm, DMxH : 0080x238 mm, Poids : 1.1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver