• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S10H200-SWSWC1940M36 - zenit M projecteur a suspensio

  • zenit M projecteur a suspension noir LED MO 4000K 12W 1155lm 60 DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S10H200-SWSWC1940M36
    • Référence Sonepar : 02817040594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit M projecteur à suspensionnoir LED MO 4000K 12W 1155lm 60° DALI

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Auvent en saillie en noir (DMxH : 80x30mm). Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 96 lm par W et un flux lumineux sortant de 1155 lm pour 12 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur DALI gradable inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. Auvent en saillie en noir (DMxH : 80x30mm). Câble comme suspension de corde 1750 mm transparent dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x200 mm, DMxH : 0080x200 mm, Poids : 1.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver