• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S32E157-SWSWC1WURM32 - meteor EB projecteur encastre

  • meteor EB projecteur encastre noir LED MO 26W 1691lm 26 DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S32E157-SWSWC1WURM32
    • Référence Sonepar : 02817341734
    • EAN : 9005833417347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

meteor EB projecteur encastré noirLED MO 26W 1691lm 26° DALI

•Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir,pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour un charcuterie éclairement optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1691 lm pour 26 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 26°. Tête de réflecteur pivotante sur 60° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DMxH : 0157x118 mm, Découpe DMxH : 150x135 mm, Poids : 0,8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver