• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S34E138-WSWSP1940L14 - mizar projecteur encastre blan

  • mizar projecteur encastre blanc LED LO 4000K 15W 1550lm 40
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S34E138-WSWSP1940L14
    • Référence Sonepar : 02817344340
    • EAN : 9005833443407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

mizar projecteur encastré blanc LED LO 4000K 15W 1550lm 40°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver