• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S34E138-WSWSP1940V12 - mizar projecteur encastre blan

  • mizar projecteur encastre blanc LED VO 4000K 34W 3426lm 20
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S34E138-WSWSP1940V12
    • Référence Sonepar : 02817344351
    • EAN : 9005833443513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

mizar projecteur encastré blanc LED VO 4000K 34W 3426lm 20°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver