« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1830V12 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED VO 3000K 38W 4400lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1830V12
Référence Sonepar : 02817344689
EAN : 9005833002048
Description
mizar M projecteur encastré noir LED VO 3000K 38W 4400lm 20°