« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1927M14 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED MO 2700K 23W 2211lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1927M14
Référence Sonepar : 02817344716
EAN : 9005833447160
Description
mizar M projecteur encastré noir LED MO 2700K 23W 2211lm 40°