« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1930L16 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED LO 3000K 15W 1722lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1930L16
Référence Sonepar : 02817344738
EAN : 9005833447382
Description
mizar M projecteur encastré noir LED LO 3000K 15W 1722lm 60°