« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1930M12 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED MO 3000K 23W 2433lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1930M12
Référence Sonepar : 02817344742
EAN : 9005833447429
Description
mizar M projecteur encastré noir LED MO 3000K 23W 2433lm 20°