« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1935V16 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED VO 3500K 38W 4109lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1935V16
Référence Sonepar : 02817344775
EAN : 9005833447757
Description
mizar M projecteur encastré noir LED VO 3500K 38W 4109lm 60°