« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1940V12 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED VO 4000K 38W 3990lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1940V12
Référence Sonepar : 02817344800
EAN : 9005833448006
Description
mizar M projecteur encastré noir LED VO 4000K 38W 3990lm 20°